Piedras de jointer con aglomerante cerámico y aglomerado con resina sintética 12 x 32 mm C 280 J5 V18

N.º do artigo: 775476
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Pieza acabado de banco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 775476
EAN/GTIN 9003177754760
Número do fabricante 775476

Descrição

Descripción:

Con el fin de lograr las más altas cualidades de cepillado, los cabezales de cepillado de la gama µ se nivelan con piedras de unión. Los productos de Tyrolit logran efectos óptimos de peeling-off. Permiten la nivelación de las hojas de cepillado HSS y carburo.

Característica:

  • Forma: 9030 LIMA REDONDA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: C 280 J5 V18
  • Dimensión (D x L): 12 x 32 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Grosor: 32 mm
  • Tamaño del grano: 280
  • Idoneidad material: HSS, carburo

Ventaja:

  • Tierra más fría
  • Buen perfil

Aplicación:

  • Para nivelar carburo y cabezales de cepillado HSS

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta