Fijación de carril para la barandilla de la escalera Acero galvanizado

N.º do artigo: 77545
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Desconhecido
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
Tipo de produto Accesorios para escaleras

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77545
EAN/GTIN 4031405775459
Número do fabricante 077545

Descrição

Descripción:

  • Para el montaje lateral, si el montaje en el centro de la escalera fija no es posible por razones de espacio, por ejemplo, para escaleras de ajedrez con un ancho claro de 300 mm

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta