Comprobador de tensión EURO 1 mm

N.º do artigo: 77450001
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
Tipo de produto Destornilladores

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77450001
EAN/GTIN 4018754049158
Número do fabricante 77450001
Número L L60010 2060

Descrição

Descripción:

  • 125-250 V CA

Característica:

  • a: 1 mm
  • Longitud [mm): 190 mm
  • Tensión: 125-250 V
  • Peso: 37 g
  • Anchura mm (b): 3,5 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta