Cepillo para pinza de freno L.230 mm

N.º do artigo: 77440001
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
Tipo de produto Cepillo metálico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77440001
EAN/GTIN 4018754049141
Número do fabricante 77440001
Número L L60010 1433

Descrição

Descripción:

  • Recorte hecho de alambre de acero liso 0,35 mm
  • Los mangos de dos componentes cumplen todos los requisitos de herramientas modernas y de alta calidad con una ergonomía óptima
  • Diseño muy estrecho
  • Corte extremadamente fuerte para un efecto de cepillado muy alto
  • Aplicación universal
  • Fabricado en Alemania, aprobado para la industria alimentaria

Característica:

  • Filas: 2
  • Longitud del juego: 90 mm
  • Cuerpo: mango de 2 componentes
  • Recorte: Alambre de acero liso 0,35 mm
  • Longitud [mm): 230 mm
  • Peso: 65 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta