Espejo telescópico D.40mm

N.º do artigo: 77401040
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
Tipo de produto ESPEJO

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77401040
EAN/GTIN 4018754167029
Número do fabricante 77401040
Número L L60010 2937

Descrição

Característica:

  • Diámetro (mm): 40 mm
  • Altura mm (h): 26 mm
  • Longitud [mm): 275-715 mm
  • Peso: 115 g
  • Anchura mm (b): 62 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta