Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado metálico para rectificado en húmedo 100 x 12 x 20 mm 12 - 10 V45

N.º do artigo: 772455
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 772455
EAN/GTIN 9003177724558
Número do fabricante 772455

Descrição

Descripción:

Este disco CBN unido a metal muele todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal. Los juegos de ruedas de molienda para el mecanizado completo están disponibles en la gama de tamaños de grano CBN B126 - B76. Importante: Solo debe usarse en molienda profunda. Una combinación perfecta de tamaño de grano, concentración y encuadernación proporciona una vida útil enormemente larga y precisión de perfil.

Característica:

  • Forma: 1V1
  • Tamaño del grano: 126
  • Especificación: 12 - 10 V45
  • Dimensión (D x D x H): 100 x 12 x 20 mm
  • Diámetro: 100 mm
  • Grosor: 12 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Acero, HSS

Ventaja:

  • La mejor calidad de vanguardia
  • Vida de servicio muy larga
  • Alta retención de borde

Aplicación:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte para la industria de la madera y el metal

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta