Destornillador dinamométrico S 1/4″ 4-9 Nm

N.º do artigo: 7718210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto atornillador dinamométrico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7718210
EAN/GTIN 4002805757093
Número do fabricante 7718210
Número L L60160 2439

Descrição

Descripción:

Destornillador de par de torsión ajustable con escala
1/4″ hexagonal para puntas de 1/4″ - C 6.3
Con embrague deslizante para controlar aprietes a derechas e izquierdas
No es posible sobreapretar el tornillo
Certificado según la norma DIN EN ISO 6789 desviación máxima +/-6 %
Incluido el adaptador de 1/4″ de la unidad motriz (No. 757-20)
Modelos No. 757-06/-09 con mango corredizo adicional

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [métrico]: 6,3
  • Adaptador de accionamiento, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Tipo de accionamiento: Portapuntas
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: Embrague deslizante
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 4 Nm - 9 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Montaje en serie
    • Mantenimiento y reparación
  • Altura total [mm]: 35 mm
  • Longitud total [mm]: 184 mm
  • Precisión: +/- 6 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión EPA/ESD: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Empuñadura en cruz disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industria electrónica
    • Industria
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Servicio
    • Automóvil
    • Construcción de máquinas
    • Servicio

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta