Trinquete reversible montado en el eje 16 Z - 1/2

N.º do artigo: 7712010
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7712010
EAN/GTIN 4002805875421
Número do fabricante 7712010
Número L L60160 267

Descrição

Descripción:

El carraca en 3/8″ o 1/2″
Espiga de 16 mm
3/8″ = 135 N·m de capacidad de carga continua
1/2″ = 340 N·m de capacidad de carga continua

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • Tipo de accionamiento: Carraca de cambio
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Capacidad de carga continua: 1/2″ = 340 Nm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ángulo de giro hacia atrás: 8 °
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta