Llave de boca 16 Z 20 mm

N.º do artigo: 7710900
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta insertable de boca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7710900
EAN/GTIN 4002805871201
Número do fabricante 7710900
Número L L60160 2093

Descrição

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Espiga de 16 mm

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 16 mm
  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 45 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 10 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 20
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta