Cuadrado de deslizamiento 22 Z - 3/4″

N.º do artigo: 7708840
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta insertable cuadrangular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7708840
EAN/GTIN 4002805879405
Número do fabricante 7708840
Número L L60160 674

Descrição

Descripción:

cuadrado sólido
Capacidad de carga continua de 3/4″ a 850 N·m
Espiga de 22 mm

Característica:

  • Soporte de accionamiento, Ø de gorrón: 22 mm
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Capacidad de carga continua: 3/4″ = 850 Nm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • Tamaño de puntada [métrico]: 56,0 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta