Bateria de troca rápida de iões de lítio CAS 4,0

N.º do artigo: 770524 4,0
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Capacidade Preço unitário com IVA
  • bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão: Tipo CAS 18 V

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Número de baterias incluídas 1
Tipo de bateria Ion de litio
bateria adequada – fornecedor/tipo de bateria/tensão Tipo CAS 18 V
Capacidade da bateria 4 Ah
Tensão da bateria 18,0 V
indicado para Aparato de batería 18 voltios GESIPA
Tipo de produto Batería

Números de identificação e classificações

Número do artigo 770524 4,0
EAN/GTIN 4007081102667
Número do fabricante 1679690

Descrição

Ventaja:

100% de compatibilidade das baterias – agora também entre fabricantes.
Todos os dispositivos de 18 V e baterias dos parceiros CAS são 100% compatíveis entre si. CAS significa “Cordless Alliance System”.

Idóneo para:

Todos os produtos da plataforma Cordless Alliance System (CAS) da classe de tensão correspondente.

Idóneo para:

Rebitadora de rebites cegos / rebitadora para porcas de rebite cego: N.º 770501 tam. CAS; n.º 770504 tam. CAS; n.º 770506 tam. CAS; n.º 770530 tam. CAS

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta