Llave dinamométrica DREMOMETER BZ 16Z 25-120Nm

N.º do artigo: 7704260
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7704260
EAN/GTIN 4002805846117
Número do fabricante 7704260

Descrição

Descripción:

Soporte de espiga para herramientas de empuje (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Actuación sólo en el centro del mango
Tenga en cuenta las distancias de calibración

Característica:

  • Distancia carcasa - centro accionamiento [mm]: 16 mm
  • Tipo de accionamiento: Extremo de accionamiento
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Anchura del pick-up [mm]: 16 mm
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 18 lbf ft - 90 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 25 Nm - 120 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica: BZ
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 489 mm
  • Longitud de la palanca lado de accionamiento [mm]: 38 mm
  • Longitud de la palanca lado de la empuñadura [mm]: 451 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 411,5 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Bloqueo de pasador
  • División de escala: 5
  • División de escala [lbf ft]: 5 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Tamaño de puntada [métrico]: 32,0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Militar
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Utilidad
    • Servicios
    • Ferrocarril
    • Agricultura
    • Petróleo y gas

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta