Cinta de barrera VDE L.500 m B.80 mm

N.º do artigo: 77030702
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
Tipo de produto Cinta de señalización

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77030702
EAN/GTIN 4018754253685
Número do fabricante 77030702
Número L L60010 6456

Descrição

Descripción:

  • rojo/blanco bloqueado
  • Para bloquear y asegurar zonas de construcción y peligro
  • Efecto de advertencia completo incluso si se usa durante largos períodos (resistencia a la luz: 5-6)
  • Fabricado en polietileno

Característica:

  • L [m]: 500 m
  • Peso: 1500 g
  • Anchura mm (b): 80 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta