{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 260 mm | |
para rebites cegos de alumínio, cobre | 2,4 mm - 5 mm | |
para rebites cegos de aço, aço inoxidável | 2,4 mm - 5 mm | |
Elevação do aparelho | 8 mm | |
Peso | 575 g | |
Tipo de produto | Remachadora manual |
Número do artigo | 770205 | |
EAN/GTIN | 4007081050012 | |
Número do fabricante | 1434040 |