Alicates de corte diagonal para electrónica ESD con fundas multicomponentes 115 mm

N.º do artigo: 77 72 115 ESD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77 72 115 ESD
EAN/GTIN 4003773024330
Número do fabricante 77 72 115 ESD
Número L L70010 1450

Descrição

Descripción:

  • para trabajos de corte fino, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • Mangos eléctricamente disipativos - disipativos
  • articulación estable, sin holgura y con paso a presión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido espejo proporciona una buena protección contra el óxido en combinación con una fina película de aceite - no hay perturbaciones en el circuito debido a piezas cromadas descascarilladas
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • Asas con cubiertas bicolor multicomponente negro/gris
  • minicabeza puntiaguda, con pequeña faceta
  • Dureza de los filos aprox. 60 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 0,8mm
  • Longitud de la mandíbula (B): 10,5 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 6 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • ESD: sí
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel pequeño

Norma:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta