Alicates de corte diagonal para electrónica ESD con articulación machihembrada con fundas multicomponentes 130 mm

N.º do artigo: 77 32 130 ESD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Número do artigo 77 32 130 ESD
EAN/GTIN 4003773089193
Número do fabricante 77 32 130 ESD

Descrição

Descripción:

  • 77 32 130 ESD Alicates de corte diagonal para electrónica ESD Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación machihembrada sin retroceso.
  • Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice.
  • Reducido esfuerzo debido a la multiplicación muy elevada.
  • Diseño de forma optimizado para esfuerzos para una sensación más directa al trabajar.
  • Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporcionaprotección contra la oxidaciónevitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado Filos templados adicionalmente con láser, con dureza de al menos 62 HRC.
  • Cabeza puntiaguda, con bisel pequeño.
  • Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 1,3mmCapacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,6mmCapacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 – 2mmLongitud de boca (B): 16,2mmGrosor de boca (articulación) (D): 8,5mmAnchura de la cabeza (A): 13mmLongitud de la cuchilla mm (C): 16,2mmESD: sí

Ventaja:

  • Diseño de forma optimizado para esfuerzos para una sensación más directa al trabajar

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta