Alicates de corte diagonal para electrónica recubiertos de plástico antideslizante 115 mm

N.º do artigo: 77 11 115
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77 11 115
EAN/GTIN 4003773018629
Número do fabricante 77 11 115
Número L L70010 304

Descrição

Descripción:

  • para trabajos de corte fino, por ejemplo, en electrónica y mecánica de precisión
  • Forma optimizada para una sensación de trabajo más directa
  • articulación estable, sin holgura y con paso a presión
  • Muelle doble de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • el pulido o pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona una buena protección contra el óxido - no se producen perturbaciones en el circuito debido al descascarillado de las piezas cromadas
  • Filos de corte endurecidos adicionalmente por láser, dureza del filo de corte de al menos 60 HRC
  • Los finos manguitos elevados hasta la cabeza del alicate ofrecen un guiado seguro y cómodo incluso entre el pulgar y el índice
  • cabeza redonda, con faceta y pinza de alambre - sin saltos incontrolados de las secciones de alambre
  • Dureza de los filos aprox. 62 HRC.

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,2 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 0,6mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 - 1,6mm
  • Longitud de la mordaza (B): 14 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,5 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • revestida de plástico antideslizante
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel pequeño

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta