Alicates de corte diagonal para electrónica ESD con articulación machihembrada con fundas multicomponentes 130 mm

N.º do artigo: 77 02 130 ESD
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 6 peças
  • Passos da encomenda: 6 peças
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
Número do artigo 77 02 130 ESD
EAN/GTIN 4003773089209
Número do fabricante 77 02 130 ESD

Descrição

Descripción:

  • 77 02 130 ESD Alicates de corte diagonal para electrónica ESD Diseño duradero y optimizado para la carga con articulación machihembrada sin retroceso.
  • Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice.
  • Mangos con derivación eléctrica disipativa.
  • Reducido esfuerzo debido a la multiplicación muy elevada.
  • Diseño de forma optimizado para esfuerzos para una sensación más directa al trabajar.
  • Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme.
  • El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporcionaprotección contra la oxidaciónevitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado Filos templados adicionalmente con láser, con dureza de al menos 62 HRC.
  • Cabeza redonda, con pequeño bisel.
  • Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro): Ø 1,5mmCapacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,8mmCapacidad de corte alambre blando (diámetro): Ø 0,3 – 2mmLongitud de boca (B): 16,2mmGrosor de boca (articulación) (D): 8,5mmAnchura de la cabeza (A): 13mmLongitud de la cuchilla mm (C): 16,2mmESD: sí

Ventaja:

  • Reducido esfuerzo debido a la multiplicación muy elevada

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta