Alicate de corte diagonal para electrónica con filo de corte de metal duro con fundas multicomponentes 120 mm

N.º do artigo: 77 02 120 H
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
Tipo de produto Alicate cortante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 77 02 120 H
EAN/GTIN 4003773075783
Número do fabricante 77 02 120 H
Número L L70010 1403

Descrição

Descripción:

  • para exigencias extremas a los alicates de corte debido a materiales duros o tenaces, por ejemplo, piano, níquel, tungsteno y alambre de diodos, como los que se utilizan cada vez más en las industrias electrónica y aeroespacial
  • siempre la herramienta de corte adecuada, incluso para el material más duro
  • Filos de carburo de precisión soldados en piezas brutas forjadas
  • articulación estable, sin holgura y con paso a presión
  • Dureza de los filos de corte HM 80 - 83 HRC
  • Los alicates con filo de metal duro tienen una vida útil mucho más larga que los de filo convencional
  • resultados de corte permanentemente fiables gracias a que se evitan las deformaciones del filo de corte causadas por la sobrecarga
  • gran ahorro de costes gracias a la mayor vida útil de las pinzas

Característica:

  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 1,4 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,0mm
  • Valores de corte cuerda de piano (diámetro): Ø 0,6 mm
  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 2mm
  • Longitud de la mordaza (B): 14 mm
  • Grosor de la mandíbula (en la articulación) (D): 7,5 mm
  • Anchura de la cabeza (A): 11 mm
  • Con forros de varios componentes
  • con pulido especular
  • Filo de corte con bisel

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta