Botas de seguridad SANDER XXT Pro BOA® ESD S3 SANDER XXT Pro BOA® ESD S3, Talla 45

N.º do artigo: 769831-45
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Plástico
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série SANDER
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Plástico
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 45
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 769831-45
EAN/GTIN 4030839316450
Número do fabricante 769831-45
Número L L00790 2236

Descrição

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta