{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
comprimento total | 210 mm | |
Comprimento das lâminas | 60 mm | |
Modelo do punho | revestido com plástico | |
Material do corpo da tesoura | Chapa de aço, cromada de alto brilho | |
Material da base da lâmina | Metal leve | |
Cortador PTFE com revestimento antiaderente | não | |
Lâmina intercambiável | sim | |
Tipo de produto | Tesoura |
Número do artigo | 769820 210 | |
EAN/GTIN | 4033119000735 | |
Número do fabricante | 3805 |