DREMÓMETRO E 1″ 750-2000 Nm, set mm

N.º do artigo: 7696060
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7696060
EAN/GTIN 4002805856437
Número do fabricante 7696060

Descrição

Descripción:

Aplicación:
Apretado controlado de tornillos en el rango de 750 - 2000 N-m
Aplicación en casi todas las áreas de fabricación industrial
Diseño:
Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de prueba trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma
Accionamiento cuadrado de 1″ con bloqueo de pasador DIN 3120 - B 25, ISO 1174
Desbloqueo automático de carrera corta con señal táctil y acústica
Escala sencilla con una división de escala de 50 N-m
Ventaja técnica/función:
Ligero, pero robusto (ya que la carcasa es de una sola pieza de aluminio) e insensible, muy apto para el taller
Sin desplazamientos de valores ni influencia en la precisión debido al manejo con dos manos o fuera del mango (como en las llaves dinamométricas convencionales).
Desgaste extremadamente bajo gracias a la reducción de la fuerza del mecanismo de palanca
Cadena de palanca forjada de la propia forja de calidad de la empresa
Máxima precisión incluso con un uso continuado intenso
Larga vida útil y larga duración
Fácil manejo: apriete rápido y seguro del par de apriete
Cómodo ajuste gracias a la atractiva perilla de ajuste cautiva en el mango, Pomo de ajuste en el extremo del mango
Accionamiento cuadrado simple y doble para un apriete controlado a la derecha o a la izquierda apriete a la izquierda

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 30 mm
  • Tipo de accionamiento: Cuadrado simple rígido
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 25 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1″
  • Sentido de apriete: Derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 750 Nm - 2000 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica: E
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Mantenimiento
  • Anchura total [mm]: 60 mm
  • Altura total [mm]: 71 mm
  • Longitud total [mm]: 932 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 2213 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 60,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 40 mm
  • Longitud del tubo 1: 925 mm
  • Longitud del tubo de accionamiento 2: 745 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de pasador
  • División de escala [Nm]: 50 Nm
  • Tipo de escala: Mono
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Industria
    • Construcción y vehículos industriales
    • Militar
    • Energía
    • Ingeniería mecánica
    • Utilidad
    • Servicios
    • Petróleo y gas

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta