Llave de caja SE 9x12 15 mm

N.º do artigo: 7692580
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta insertable de carraca anular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7692580
EAN/GTIN 4002805722152
Número do fabricante 7692580
Número L L60160 2654

Descrição

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 9x12

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Anchura total [mm]: 24 mm
  • Altura total [mm]: 14,5 mm
  • Longitud total [mm]: 45,5 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 24,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 24 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 14,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 12 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 15
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta