Fresa de metal duro PREMIUM*** 12 x 22 - 6 x 70 mm MY

N.º do artigo: 768918
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Fresa con mango

Números de identificação e classificações

Número do artigo 768918
EAN/GTIN 9003177689185
Número do fabricante 768918
Número L L50140 2291

Descrição

Descripción:

Las cortadoras de carburo PREMIUM para el lijadora recta se fabrican en máquinas de rectificado CNC de última generación. Esto da como resultado un potente herramienta de precisión en una variedad de versiones que proporciona todos los requisitos previos para obtener resultados óptimos. La forma agresiva del cortador es particularmente de viruta larga y proporciona la mayor eliminación cuando se trabaja en áreas difíciles de alcanzar. Gracias a una geometría especialmente desarrollada de los bordes de corte, esta herramienta siempre logra mantener baja la generación de calor para proteger la pieza de trabajo y el fresa. Esto asegura la mejor vida útil y la vida útil más larga en todos los metales no ferrosos.

Característica:

  • Forma: 52SKM FORMA DE CONO DE PUNTA DE CORTADOR DE CARBURO
  • Idoneidad material: fundición, Acero, acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: MI
  • Dimensión (D x D - S x L): 12 x 22 - 6 x 70 mm
  • Diámetro: 12 mm
  • Grosor: 22 mm
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • El durabilidad/duración/vida útil más largo gracias a la geometría de corte especialmente diseñada
  • La forma agresiva del cortador es particularmente de viruta larga y proporciona la mayor eliminación en casi todos los materiales
  • La reducción de la generación de calor protege el fresa y la pieza de trabajo

Aplicación:

  • Para trabajos exigentes en hierro fundido, acero y acero fino
  • Para tareas de molienda universal en lugares de difícil acceso con máquinas manuales, neumáticas o eléctricas, así como robots industriales

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta