Insertar cuadrado 1/2″, 14x18

N.º do artigo: 7688040
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Herramienta insertable cuadrangular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7688040
EAN/GTIN 4002805768020
Número do fabricante 7688040
Número L L60160 1857

Descrição

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 14x18
Capacidad de carga continua de 1/2″ a 340 N·m
Capacidad de carga continua de 3/4″ a 400 N·m
Con retención de pasadores

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 14 x 18 mm
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Capacidad de carga continua: 1/2″ = 340 Nm
  • Anchura total [mm]: 27 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 27,0 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 18 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Tamaño de puntada [métrico]: 25.0 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta