carraca reversible 3/8″, 9x12

N.º do artigo: 7686500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7686500
EAN/GTIN 4002805742013
Número do fabricante 7686500
Número L L60160 140

Descrição

Descripción:

Para resolver problemas de montaje difíciles
Acople SE 9x12
Ángulo de retorno 5°
Capacidad de carga continua de 1/4″ a 30 N·m
Capacidad de carga continua de 3/8″ a 135 N·m
Capacidad de carga continua de 1/2″ a 150 N·m

Característica:

  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Capacidad de carga continua: 3/8″ = 135 Nm
  • Anchura total [mm]: 34 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 34 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 23,2 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ángulo de giro hacia atrás: 5 °
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta