Llave dinamométrica DREMOMETER AL 3/8 ″8-40 Nm

N.º do artigo: 7682190
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7682190
EAN/GTIN 4002805856512
Número do fabricante 7682190
Número L L60160 4125

Descrição

Descripción:

Llave dinamométrica con accionamiento cuadrado de 3/8″ en el rango de 8 - 40 N·m
Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Doble escala para los rangos de medición
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Funcionamiento sin errores - no hay desplazamiento de los valores cuando se opera fuera del mango
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 17,5 mm
  • Tipo de accionamiento: Doble cuadrado rígido
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf pulg.]: 70 lbf in - 350 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 8 Nm - 40 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica: AL
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
    • Mantenimiento y reparación
  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 56 mm
  • Longitud total [mm]: 338 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 262 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • Graduación de la escala [lbf in]: 50 lbf in
  • División de escala [Nm]: 5 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria electrónica
    • Mecánica fina
    • Militar
    • Energía
    • Construcción de maquinaria
    • Taller
    • Servicios
    • Agricultura
    • Construcción de armarios

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta