Botas de seguridad MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P MARTEN XXSports blue Mid ESD S1P, Talla 47

N.º do artigo: 768121-47
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S1P
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S1P
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 47
Cor azul
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 768121-47
EAN/GTIN 4030839281024
Número do fabricante 768121-47

Descrição

Descripción:

  • Microfibra/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU WELLMAXX SPORTS
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S1P SRA, form B
  • Equipamiento sin cuero
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • Cordones de recambio incluidos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta