Trinquete de 3/4″ a la derecha

N.º do artigo: 7680730
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Carraca

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7680730
EAN/GTIN 4002805754047
Número do fabricante 7680730
Número L L60160 26

Descrição

Descripción:

En combinación con el DREMOMETER para el apriete controlado de los tornillos
Suaves y robustos carracas deslizantes
Con 1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″ cuadrado
Modelos para apriete a la derecha (No. 754-00 a -06)
Modelos para apriete a la izquierda (No. 754-11 a -16)
Hecho de acero al cromo-vanadio
*Max. capacidad de carga permanente máxima conexión cuadrada según DIN EN ISO 6789 o carga máxima del montaje

Característica:

  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [métrico]: 20,0 mm
  • Adaptador de accionamiento, cuadrado [imperial]: 3/4″
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 20 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/4″
  • Diseño: corte a la derecha
  • Capacidad de carga continua: 3/4″ = 1000 Nm
  • Altura total [mm]: 80 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 56 mm
  • Cabeza Ø 1 [mm]: 65 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Ángulo de giro hacia atrás: 10 °
  • Uso/aplicación: CD, DS, D, DR, DX
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta