Botas de seguridad con cordones HORIZON Mid ESD S3 HORIZON Mid ESD S3, Talla 48

N.º do artigo: 767821-48
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série HORIZON
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 48
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 767821-48
EAN/GTIN 4030839246634
Número do fabricante 767821-48

Descrição

Descripción:

  • Microfibra hidrófoba/Material textil hidrófobo CORDURA®
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla semiortopédica ESD gris
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU DIMENSION PRO
  • Puntera resistente a la abrasión
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta