Muelas para esmeriladoras de pedestal, cerámico convencional 200 x 10 x 32 mm C 80 J5 V15

N.º do artigo: 76712
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela para esmeriladora

Números de identificação e classificações

Número do artigo 76712
EAN/GTIN 9003170767125
Número do fabricante 76712
Número L L50140 2160

Descrição

Descripción:

Al afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo, solo se deben usar discos con especificaciones de carburo de silicio. Debido a su forma de grano especial, obtendrá buenos resultados incluso en piezas de trabajo muy duras. Este disco también se puede utilizar además de hierro fundido. Un conjunto de anillos reductores ya está incluido en el embalaje y también se puede reordenar.

Característica:

  • Forma: Recta
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Idoneidad material: Metal duro
  • Especificación: C 80 J5 V15
  • Dimensión (D x D x H): 200 x 10 x 32 mm
  • Diámetro: 200 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 32 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Banco de amolar

Ventaja:

  • Corte libre
  • Tamaño de grano optimizado
  • Apilable

Aplicación:

  • Para afilar herramientas de carburo sólido o con punta de carburo y para trabajar a máquina piezas de hierro fundido

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta