Botas de seguridad con cordones LAURENZO Rubber Mid ESD S3 LAURENZO Rubber Mid ESD S3, Talla 44

N.º do artigo: 766941-44
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série LAURENZO
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 766941-44
EAN/GTIN 4030839238028
Número do fabricante 766941-44
Número L L00790 35

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO negra
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, form B

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta