Llave dinamométrica tipo 83 3/8 ″5-25 Nm 010180

N.º do artigo: 7651550
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7651550
EAN/GTIN 4002805830123
Número do fabricante 7651550

Descrição

Descripción:

Llave dinamométrica con reloj comparador y puntero de arrastre
Control del apriete (derecha/izquierda) y comprobación de los valores de apriete
1/4″, 3/8″, 1/2″, 3/4″ o 1″ doble cuadrado.
Modelos No. 8301-04 a No. 8304-80: Con función de carraca integrada
Certificado según DIN EN ISO 6789 +/- 4 % de tolerancia
Protección de sobrecarga incorporada - parada mecánica hasta un máximo de 25 % de sobrecarga del valor máximo
Construcción ligera y robusta de aluminio
Modelos No. 8301-04 a No. 8301-40: Cumple con la EPA (Área electrostática protegida)
Los modelos No. 8303-40 a No. 8305-20 tienen una señal audiovisual como estándar

Característica:

  • Tipo de accionamiento: Doble escuadra
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 10 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 3/8″
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Par (mín.) [lbf pulg.]: 44 lbf in
  • Par (máx.) [lbf pulg.]: 220 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Fabricación
    • Control de calidad
    • Mantenimiento
  • Versión EPA/ESD: x
  • Altura total [mm]: 69 mm
  • Longitud total [mm]: 244 mm
  • Material: Carcasa de aluminio, manillar de acero tubular
  • Precisión de medición Par: +/- 4% de tolerancia del valor indicado
  • Precisión: +/- 4 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Graduación de la escala [lbf in]: 10 lbf in
  • División de escala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Software de evaluación: no
  • Ajuste fijo: no
  • Visualización gráfica: no
  • División de escala: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Electrónica
    • Industria
    • Construcción y vehículos comerciales
    • Militar
    • Ingeniería mecánica
    • Servicios

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta