Tesoura de podar ideal com punho de 2 componentes muito pequeno 180

N.º do artigo: 764060 180
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 180 mm
Comprimento das lâminas 20 mm
Tipo de inserto cortante por la izquierda
Tipo de produto Tijera

Números de identificação e classificações

Número do artigo 764060 180
EAN/GTIN 4010220031353
Número do fabricante D15AL
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descrição

Versão:

Cabeça de tesoura forjada por estampagem; arestas de corte temperadas por indução. Relação de alavanca dupla com mola de abertura integrada. Braço de chapa de aço niquelada. pega de 2 componentes com inserção suave e antideslizante de material.
Cabeça de tesoura em aço inoxidável S (HRC 60 − 62), 25% menos esforço.
Potência de corte: Folhas até 1,2 mm, folhas V2A até 1,0 mm.

Vantagem:

Para linhas retas contínuas e cortes de figuras.
Para raios mais estreitos e áreas de difícil acesso.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta