Caja de chapa vacía para el DREMÓMETRO BC/C

N.º do artigo: 7621210
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Número do artigo 7621210
EAN/GTIN 4002805856291
Número do fabricante 7621210

Descrição

Descripción:

Embalaje estándar de la llave dinamométrica DREMÓMETRO BC/C y accesorios
Robusto y estable, óptimo para el almacenamiento y el transporte

Característica:

Medidas (L x An x Al) aprox. 52 mm x 115 mm x 630 mm
  • anchura total [mm]: 115 mm
  • Altura total [mm]: 52 mm
  • Longitud total [mm]: 630 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • anchura nominal [mm]: 115 mm
  • altura nominal [mm]: 52 mm
  • longitud nominal [mm]: 630 mm
  • Conselheiros sobre serviços e produtos

    Compra direta

    Inicie sessão na sua conta