Botas de seguridad con cordones SHADOW Mid ESD S3 SHADOW Mid ESD S3, Talla 38

N.º do artigo: 761081-38
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Segurança contra penetração: Protección contra perforación exenta de metal
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série SHADOW
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Segurança contra penetração Protección contra perforación exenta de metal
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 38
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 761081-38
EAN/GTIN 4030839227145
Número do fabricante 761081-38
Número L L00790 1044

Descrição

Descripción:

  • Cuero de vaca
  • Forro de piel
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO beige
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de TPU/PU L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 SRC, form B
  • Cordones de recambio incluidos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta