Botas de seguridad con cordones SENSATION Mid ESD S2 SENSATION Mid ESD S2, Talla 43

N.º do artigo: 76106-43
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série SENSATION
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 43
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 76106-43
EAN/GTIN 4030839220962
Número do fabricante 76106-43
Número L L00790 969

Descrição

Descripción:

  • Material textil hidrófobo con estilo de vaqueros/Cuero nobuck hidrófobo
  • Forro textil Bioactive
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa ESD PRO gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU L10
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S2 SRC, form B
  • Cordones de recambio incluidos

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta