Llave dinamométrica TORCOFIX FS 9x12 5-25 Nm

N.º do artigo: 7601960
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7601960
EAN/GTIN 4002805415252
Número do fabricante 7601960
Número L L60160 536

Descrição

Descripción:

Acople SE para herramientas de inserción (fija, poligonal cerrada , carraca reversible)
Para aprietes controlados a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Para bocas especiales, por favor tenga en cuenta las distancias de calibración
Si se requiere un ajuste fijo de fábrica, por favor indique el valor N·m al hacer el pedido (precio a petición)

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 17,5 mm
  • Receptáculo de accionamiento, rectangular: 9 x 12 mm
  • Tipo de accionamiento: Soporte rectangular
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Almacenamiento: Caja de plástico
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Anchura del pick-up [mm]: 22 mm
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
  • Profundidad de inserción 1: 16,0 mm
  • Anchura total [mm]: 22 mm
  • Longitud total [mm]: 186 mm
  • Altura de montaje [mm]: 18,5 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 134 mm
  • Material: construcción tubular de acero lacado, con rectangular galvanizado
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible: Cierre de seguridad
  • Tipo de escala: sin
  • Tamaño de puntada [métrico]: 17,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automoción
    • Industria
    • Militar
    • Energía
    • Mecánica
    • Servicios
    • Utilidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta