TF-K300 Torcofix K 60-300 N.m

N.º do artigo: 7601880
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Llave dinamométrica

Números de identificação e classificações

Número do artigo 7601880
EAN/GTIN 4002805455036
Número do fabricante 7601880
Número L L60160 223

Descrição

Descripción:

1/4″, 3/8″, 1/2″ cabeza de hongo cuadrada. 3/4″ con cuadradillo pasante
Para aprietes controlados a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Sistema ergonómico para el ajuste de la torsión
Escala doble N·m y lbf-ft
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 23 mm
  • Tipo de accionamiento: Cabeza de seta
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/2″
  • Número de dientes: 48
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf ft] [lbf ft: 45 lbf ft - 220 lbf ft
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 60 Nm - 300 Nm
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Mantenimiento
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 47 mm
  • Longitud total [mm]: 575 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 485,2 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 46,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 36 mm
  • Vernier Nm: 1 Nm
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Ángulo de giro hacia atrás: 7,5 °
  • División de escala: 10
  • División de escala [lbf ft]: 10 lbf ft
  • División de escala [Nm]: 10 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Consumidor
    • Energía
    • Maquinaria
    • Taller
    • Servicios
    • Agricultura
    • Petróleo y gas
    • Utilidad

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta