Lima cuadrada Con aglomerante cerámico 13 x 150

N.º do artigo: 760
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Piedra de esmerilado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 760
EAN/GTIN 9003170007603
Número do fabricante 760
Número L L50140 874

Descrição

Descripción:

El archivo cuadrado se utiliza especialmente para el procesamiento eficiente de herramientas en la industria de la madera y la máquina. Los archivos de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de carburo o carburo-punta y tienen un color gris-verde. La naranja se utiliza principalmente para todos los tipos de aceros y acero fino. Debido a los diferentes tamaños de grano, puede elegir su herramienta individualmente para su aplicación.

Característica:

  • Forma: 9011 LIMA CUADRADA
  • Vs /max: 35 m/s..
  • Especificación: CMITTEL
  • Dimensión (W x L): 13 x 150 mm
  • Diámetro: 13 mm
  • Grosor: 150 mm
  • Tamaño del grano: 240

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero fino y carburo en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color verde gris: Para herramientas de carburo o con punta de carburo Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de aceros y acero fino

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta