LLAVE PIPA 6X12 CARAS 30MM SLS

N.º do artigo: 76.30SLS
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
Tipo de produto Llave

Números de identificação e classificações

Número do artigo 76.30SLS
EAN/GTIN 3662424051944
Número do fabricante 76.30SLS

Descrição

Descripción:

  • Herramienta con solución de fijación FACOM SLS que salvaguarda de cualquier riesgo de caída
  • La solución de cable prensado ″rotante″ elegida y probada por FACOM mantiene la ergonomía de la herramienta
  • Llave de boca perforada: Llave para apretar y aflojar con fuerza
  • Cabeza corta de 12 filos para ángulo de rotación 30° y cabeza larga de 6 filos
  • Cabeza corta canulada para varillas roscadas
  • Dimensiones métricas: 8 a 32 mm
  • Diseño: cromado satinado

Característica:

  • A [mm]: 30
  • B [mm]: 42
  • d [mm]: 24
  • d1 [mm]: 21
  • H [mm]: 64
  • L [mm]: 310
  • L1 [mm]: 83
  • [g]: 1295

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta