Repasado manual Repasado manual 55 x 65 x 12 mm Unidad de embalaje = 1 unidades

N.º do artigo: 75915
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Muela abrasiva a láminas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 75915
EAN/GTIN 9003170759151
Número do fabricante 75915
Número L L50140 1149

Descrição

Descripción:

Este conjunto de tocador se utiliza principalmente para discos de bloque de lijado de gran tamaño en encuadernación de resina sintética y preferiblemente en la industria de fundición. Los rodillos de acero giratorios garantizan un envolver y afilar eficiente del disco. La gran ventaja de esta herramienta de aderezo es que se puede volver a montar rápida y fácilmente mediante rodillos de repuesto.

Característica:

  • Forma: 100 ARO S3612 RODILLO
  • Especificación: VPE = 1 pc.
  • Dimensión (D x D x H): 55 x 65 x 12 mm
  • Diámetro: 55 mm
  • Grosor: 65 mm
  • Agujero: 12 mm
  • Idoneidad material: Material independiente

Ventaja:

  • Tiempos cortos de vestir
  • Se puede reabastecer

Aplicación:

  • Se utiliza principalmente para discos de bloque de lijado de gran tamaño en encuadernación de resina sintética y se utiliza preferiblemente en la industria de fundición

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta