Rectificado de herramientas CNC con CBN con aglomerado de resina sintética 125 x 25 x 20 mm 2 - 10

N.º do artigo: 75685
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
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
Tipo de produto Plato lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 75685
EAN/GTIN 9003170756853
Número do fabricante 75685

Descrição

Descripción:

Con este disco de diamante rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Juegos de ruedas de pulido para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D126 - D54. La unión resistente al desgaste y una alta concentración de grano aumentan la vida útil en comparación con los discos de molienda en seco muchas veces.

Característica:

  • Forma: 12V9 PLATO RECTIFICADOR
  • Tamaño del grano: 126
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 2 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 25 x 20 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 25 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • Para molienda húmeda
  • Larga vida útil de la herramienta
  • Tierra más fría

Aplicación:

  • Para molienda húmeda de todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de cizallamiento

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta