{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | SUPERCRAFT | |
Dimensões da cabeça do martelo | 30×40 mm | |
Série | SECURAL® | |
Comprimento da cabeça com insertos | 117 mm | |
Comprimento total | 300 mm | |
Peso | 0,68 kg | |
Punho | punho em borracha ergonómico | |
Material da caixa | Caixa em chapa de aço estável | |
Material do inserto | Poliuretano, amarelo, meio duro | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 755210 30X40 | |
EAN/GTIN | 4030618301844 | |
Número do fabricante | 3380.040 |