{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 24 mm | |
Série | PB 308 Cu | |
Comprimento da cabeça com insertos | 81 mm | |
Comprimento do cabo | 265 mm | |
Comprimento total | 290 mm | |
Peso | 0,41 kg | |
Material da caixa | Aço | |
Material do inserto | Cobre | |
Material do cabo | Fibra de vidro | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 754820 24 | |
EAN/GTIN | 7610733269648 | |
Número do fabricante | 308.24 CU |