{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 32 mm | |
Série | PB 306 Cu | |
Comprimento da cabeça com insertos | 106 mm | |
Comprimento do cabo | 295 mm | |
Comprimento total | 325 mm | |
Peso | 0,75 kg | |
Material da caixa | Acero | |
Material do inserto | Cobre | |
Material do cabo | Madera de nogal negro | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 754810 32 | |
EAN/GTIN | 7610733269624 | |
Número do fabricante | 306.32 CU |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Martelo sem ricochete com insertos de cobre Pega em nogueira 32
sob pedido
Em stock
51 peças em stock
74,74 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
522 peças em stock
18,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Peso | 0,75 kg | 0,357 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 32 mm | 32 mm |
Comprimento da cabeça com insertos | 106 mm | 87 mm |
Comprimento do cabo | 295 mm | 300 mm |
Tipo de produto | Martillo | Martelo |