{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 22 mm | |
Comprimento da cabeça com insertos | 75 mm | |
Comprimento do cabo | 250 mm | |
Comprimento total | 270 mm | |
Peso | 0,167 kg | |
Material da caixa | Aço | |
Material do inserto | Nylon, branco | |
Material do cabo | Madeira de nogueira | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 754700 22 | |
EAN/GTIN | 7610733003433 | |
Número do fabricante | 300.1 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Martelo sem ricochete com insertos de nylon Pega em nogueira 22
sob pedido
Em stock
460 peças em stock
34,29 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
176 peças em stock
11,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
184 peças em stock
12,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Peso | 0,167 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Comprimento da cabeça com insertos | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
sem ricochete | sim | ||
Comprimento do cabo | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Material do cabo | Madeira de nogueira | ||
Tipo de produto | Martelo | Martelo | Martelo |