{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 100 | |
⌀ da cabeça do martelo | 22 mm | |
Série | 100 | |
Comprimento da cabeça com insertos | 75 mm | |
Comprimento do cabo | 250 mm | |
⌀ da caixa | 22 mm | |
Peso | 0,193 kg | |
Material do inserto | Cellidor, amarelo, duro | |
Material do cabo | Freixo | |
sem ricochete | não | |
Insertos combináveis | sim | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 754500 22 | |
EAN/GTIN | 4013288001139 | |
Número do fabricante | 05000005001 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Martelo de plástico com insertos Cellidor 22
sob pedido
Em stock
55 peças em stock
9,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
147 peças em stock
11,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
182 peças em stock
12,38 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Peso | 0,193 kg | 0,188 kg | 0,147 kg |
⌀ da cabeça do martelo | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Comprimento da cabeça com insertos | 75 mm | 73 mm | 73 mm |
sem ricochete | não | ||
Comprimento do cabo | 250 mm | 280 mm | 280 mm |
Material do cabo | Freixo | ||
Tipo de produto | Martelo | Martelo | Martelo |