{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | 102 | |
⌀ da cabeça do martelo | 40 mm | |
Série | 102 | |
Comprimento da cabeça com insertos | 110 mm | |
Comprimento do cabo | 320 mm | |
⌀ da caixa | 40 mm | |
Peso | 0,656 kg | |
Material do inserto | Uretano, meio duro | |
Material do cabo | Freixo | |
sem ricochete | não | |
Insertos combináveis | sim | |
Tipo de produto | Martillo |
Número do artigo | 754200 40 | |
EAN/GTIN | 4013288001535 | |
Número do fabricante | 05000525001 |