{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da cabeça do martelo | 32 mm | |
Comprimento da cabeça com insertos | 87 mm | |
Comprimento do cabo | 300 mm | |
Peso | 0,454 kg | |
Punho | punho de 3 componentes | |
Material do inserto | Nylon, branco, 100 Shore | |
Material do cabo | Núcleo em liga de alumínio | |
sem ricochete | sim | |
Tipo de produto | Martelo |
Número do artigo | 754170 32 | |
EAN/GTIN | 8024886013864 | |
Número do fabricante | PF090K 32 |